Schneider Electric - Odace - conjoncteur en T - blanc - 8 contacts

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • couleur - blanc

  • direction de sortie - droit

  • indice de protection (IP) - IP21

  • apparent - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480319136

Réf. Sonepar

01887031913

Réf. Fournisseur

S520496

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de connecteur

autre

couleur

blanc

direction de sortie

droit

indice de protection (IP)

IP21

apparent

Non

montage encastré

Oui

encastrement de canal

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de fixation

visser

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec jacks/coupleurs

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

numéro RAL

9003

type de connexion

vis

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

raccordement de mise à la terre séparé

Non

avec zone de texte

Non

design

Non

décharge séparée de câble de traction

Non

type de montage raccordement de blindage

sans

avec protection contre la poussière

Non

avec résistance terminale

Non

codage mécanique

Non

code couleur

Non

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

27.7 mm

Odace - prise de téléphone - France Telecom 8 contacts - couleur blanc RAL 9003 - mécanisme avec cadre en plastique - montage encastré - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - bornes à vis