Schneider Electric - Odace - prise RJ45 cat.6 STP - grade 2TV min a grade 3TV (+ multimedia) - blanc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • couleur - blanc

  • direction de sortie - droit

  • indice de protection (IP) - IP21

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480319167

Réf. Sonepar

01887031916

Réf. Fournisseur

S520476

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6

couleur

blanc

direction de sortie

droit

indice de protection (IP)

IP21

apparent

Non

montage encastré

Oui

encastrement de canal

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de fixation

visser

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec jacks/coupleurs

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

numéro RAL

9003

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés

Oui

boîtier blindé

Non

raccordement de mise à la terre séparé

Non

avec zone de texte

Non

design

Oui

décharge séparée de câble de traction

Non

type de montage raccordement de blindage

borne

avec protection contre la poussière

Oui

avec résistance terminale

Non

codage mécanique

Non

code couleur

Non

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

41.7 mm

Odace - prise de communication simple - blanc RAL 9003 brillant - RJ45 (8 contacts) Cat.6 <= 250 MHz - paire torsadée blindée - STP - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04 - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Ce port Ethernet ou prise de communication RJ45 8 contacts de catégorie 6 STP dispose d'un type de blindage du câble STP Elle convient aux usages de grade 3 (téléphone, Internet et télévision haut débit) Solution technique pour tous les logements, la Registered Jack est obligatoire dans les constructions neuves, extensions et rénovations complètes Cette prise multimédia se fixe par vis très rapidement et facilement De grade 3, elle s'associe avec les câbles de la référence VDIR534810 ou VDIR534830 Cette prise de communication de la gamme Odace de Schneider Electric reflète élégance et le raffinement grâce à son design épuré et inédit qui sera parfaitement adapté aux intérieurs modernes ou contemporains Ce port Ethernet dispose d'une organisation de câblage suivant : paire torsadée non blindée