Schneider Electric - Harmony - etiquette circulaire jaune 3D - D60 - Arret Urgence

Réf. fabricant ZBY9120
Réf. Sonepar 01887056125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - STOP
langue de l'impression - français
impression symboles ISO - autre
couleur - jaune
forme - rond
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3606480561252
Réf. Sonepar
01887056125
Réf. Fournisseur
ZBY9120
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signification de l'impression
STOP
langue de l'impression
français
impression symboles ISO
autre
couleur
jaune
forme
rond
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
diamètre externe
60 mm
Harmony - étiquette circulaire jaune 3D - Ø60 - Arrêt Urgence
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. C'est un accessoire Ø60. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les environnements maritimes et les industries chimiques grâce à un IP20 en face arrière et IP65 en face avant. Ce produit est monobloc et en matière plastique, avec ses différentes têtes de boutons ils couvrent un ensemble de fonctionnalité : bouton-poussoir, voyant, arrêt d'urgence, bouton tournant. Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au suport de montage. Les performances des gammes Harmony XB4 et XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508 et CSA C22-2 n° 14. : UL, CSA, C-Tick, GOST et CCC. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.