Schneider Electric - Wiser - Kit volets roulants- 2 inter VR odace + passerelle + 2 Plaq styl blc 1P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 0
Puissance de coupure max. - 0 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481017321
Réf. Sonepar
01887101732
Réf. Fournisseur
CCTFR5202
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
encastré
nombre d'entrées
0
Puissance de coupure max.
0 W
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
0
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Non
avec affichage LED
Non
courant de commutation résistif
0 A
nombre max. de sorties de store vénitien
0
fonction commutation
Non
type de courant
AC
indice de protection (IP)
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
Wiser - Kit contrôle de 2 volets roulants connecté - passerelle Wifi / 2 interrupteurs volets roulants Odace blanc filaires - Génération 1
Les Atouts de l'article:
Wiser, c'est la plateforme de maison connectée par Schneider Electric Grâce à des produits simples d'installation et conçues pour faciliter le quotidien de vos clients tout en améliorant leur confort, vous affirmez votre savoir faire et votre expertise Découvrez le kit de démararge Wiser Odace pour volets roulants composé d'une passerelle Wifi et de deux commandes pour volets roulant connectées (mécanismes et plaques de finition) blancs Installation des commandes connectées similaires à celle de commandes non connectées - avec phase, neutre et terre Passerelle Wifi 230Vca via prise standard, portée jusqu'à 30m en champ ouvert, peut supporter jusqu'à 63 équipements Wiser dans un logement