Schneider Electric - Resi9 XE - combine disj+telerupteur - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481166326
Réf. Sonepar
01887116632
Réf. Fournisseur
R9ECL616
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de commutation assigné
16 A
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
58 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
230...230 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...50 Hz
tension d’alimentation
250...250 V
type de tension d’alimentation
AC
commande manuelle
Oui
Resi9 XE TL - Combiné télérupteur 1F + disjoncteur embrochable 1P+N - 16 A 230 V courbe C 3000 A 250 VCA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3 mA - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20