Schneider Electric - Resi9 - Sonnerie blanche (RAL9003) - 230VCA - 80dB

Schneider Electric - Resi9 - Sonnerie blanche (RAL9003) - 230VCA - 80dB

SCHNEIDER ELECTRIC

Réf. fabricant R9PCBS

Réf. Sonepar 01887116642


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • type de tonalité - tonalité continue

  • message optique - Non

  • message acoustique - Oui

  • niveau sonore - 80 dB

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481166425

Réf. Sonepar

01887116642

Réf. Fournisseur

R9PCBS

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension assignée (Ue)

230 V

type de tonalité

tonalité continue

message optique

Non

message acoustique

Oui

niveau sonore

80 dB

type de tension

AC

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

49 mm

indice de protection (IP)

IP20

Resi9 - Resi9 XP SO - sonnerie - encliquetable sur rail DIN 35mm - 230VCA 50-60 Hz - 80dB - puissance consommée 5.5W - larg. 2 pas de 9 mm - blanc RAL9003