Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 3P+N - 24 modules de 18mm - 80A

Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 3P+N - 24 modules de 18mm - 80A

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 491 mm

  • dimension du pas - 9 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489443474

Réf. Sonepar

01887944347

Réf. Fournisseur

A9XPN724

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

nombre de phases

3

courant permanent nominal (Iu)

80 A

longueur

491 mm

dimension du pas

9 mm

largeur en nombre de modules

24

adapté au nombre d'appareils

8

finition du raccordement électrique

goupille

isolé

Oui

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

tension de fonctionnement nominale max. Ue

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Non

couleur

blanc

Cet accessoire de connexion est un peigne 24 modules pour disjoncteurs Acti9 iDT40. En version 1N+P, en blanc RAL9003, il est recoupable. Deux accessoires fournis avec cette référence : 1 cache-dents (pour 3 modules de 18mm) et 4 embouts.