Schneider Electric - TeSys island - interface securite SIL

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre de fonctions - 1

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489832872

Réf. Sonepar

01887983287

Réf. Fournisseur

TPRSM001

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation DC

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation

DC

nombre de fonctions

1

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

0

tension d'alimentation CA 60 Hz

0...0 V

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'autres interfaces matérielles

2

avec interface optique

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Oui

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

maître IO-Link

Non

composants système

Oui

permet le comptage

Non

adapté au pesage

Non

adapté à la régulation de température

Non

adapté à la régulation de soudure

Non

adapté à la régulation de la pression

Non

adapté à NC

Non

adapté à la mesure du déplacement

Non

adapté à CNC

Non

adapté à SSI

Non

adapté à la détection de valeurs incrémentales

Non

adapté à la détection de valeurs absolues

Non

adapté à la régulation du débit

Non

adapté à la mesure du débit

Non

adapté à la commande de trajectoire

Non

adapté à la commande de cames

Non

adapté au sciage à la volée

Non

adapté à la régulation multi-axes

Non

adapté à la régulation mono-axe

Non

adapté au positionnement multi-axes

Non

adapté au positionnement mono-axe

Non

bloc fonctionnel de blocage du redémarrage

Non

bloc fonctionnel de réinitialisation automatique

Non

bloc fonctionnel de contrôle des contacteurs

Oui

bloc fonctionnel d'arrêt d'urgence

Non

bloc fonctionnel d'équipements de protection électro-sensibles

Non

bloc fonctionnel de commutateur de validation

Non

bloc fonctionnel de circuit à deux mains

Non

bloc fonctionnel de sélection du mode de fonctionnement

Non

bloc fonctionnel de contrôle d'accès

Non

indice de protection (IP)

IP20

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé

Oui

mesure de la fréquence

Non

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural/direct possible

Non

encastrement frontal possible

Non

montage sur rack possible

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

2

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau d

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

25 mm

hauteur

118 mm

profondeur

114 mm

TeSys island - interface sécurité SIL - tension entrée 15...28.8 V CC statut 1 | 0...5 V CC statut 0 - sortie 8A - catégorie surtension III - tension emploi 24 V CC - safe stop - profilé 35 mm - IP20 - norme IEC-UL-EAC-CSA