Indigo - SIRA R 18W 2150Lm 110 IP44 BLANC MAT

Indigo - SIRA R 18W 2150Lm 110 IP44 BLANC MAT

INDIGO

Réf. fabricant DO36630

Réf. Sonepar 02714334527


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

  • flux lumineux utile - 1500 lm

  • température de couleur - 2700...6000 K

  • indice de protection (IP) - IP23

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5411373345271

Réf. Sonepar

02714334527

Réf. Fournisseur

DO36630

Réf. Commerciale

Indigo

puissance du système

18 W

flux lumineux utile

1500 lm

température de couleur

2700...6000 K

indice de protection (IP)

IP23

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

42 mm

diamètre externe

225 mm

type de câblage

terminaison

type de connexion

borne automatique

Downlight rond fixe 3 en 1. Montage apparent ou semi-encastré. 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm