Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH GRIS 10 METRES

Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH GRIS 10 METRES

UNIFORMATIC

Réf. fabricant 23070

Réf. Sonepar 03231023070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - F/FTP

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660450230708

Réf. Sonepar

03231023070

Réf. Fournisseur

23070

Réf. Commerciale

Uniformatic

type de câble

F/FTP

catégorie

6A (IEC)

longueur

10 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

gris

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

gris

finition ignifugée

Non

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

1x4

dimension AWG

26

brochage

1:1

CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH GRIS 10 METRES

Fiche produit

PDF

Lien fournisseur