Turbotronic - Mégohmmètre numérique 100/250/500/1000V - F401

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Mégohmmètre numérique 100/250/500/1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - analogique/numérique

  • tension d'essai nominale 100 V - Non

  • tension d'essai nominale 250 V - Non

  • tension d'essai nominale 500 V - Non

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Mesureur de résistance d'isolement

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5400865001061

Réf. Sonepar

03661000300

Réf. Fournisseur

F401

Marque

Turbotronic

indication:

analogique/numérique

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

tension d'essai nominale ajustable:

Oui

mesure de faible résistance:

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

plage de mesure de résistance d'isolement:

100...2000 MOhm

indication analogique en barres:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 2 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 5 000 V:

Oui

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Oui

mesure de la tension:

Non

essais de para surtension:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

détection de tension externe en mode OFF:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

interface:

Oui

Mégohmmètre numérique 100/250/500/1000V. résistant aux chutes de 6m. CATII 1000V ? CATIV 600V. Protection de surtension. IEC61010-1