Xelan - COFFRET 6U PROFONDEUR 500 MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG (=5006-0500)

Réf. fabricant XECOFF6U5
Réf. Sonepar 05033056473
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
largeur - 600 mm
hauteur - 368 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055540564739
Réf. Sonepar
05033056473
Réf. Fournisseur
XECOFF6U5
Réf. Commerciale
Xelan
niveau de montage
avant et arrière
largeur
600 mm
hauteur
368 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
6
couleur
noir
finition de la barre profilée
en forme de L
nombre de portes
1
type d'aération
passif
profondeur
500 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
60 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Non
avec porte frontale
Oui
matériau de la porte avant
verre
verrouillage de la porte avant
à un point
avec porte arrière
Non
matériau de la porte arrière
acier
verrouillage de la porte arrière
deux point
avec porte à hublot
Oui
avec parois latérales
Oui
avec socle
Non
avec gestion de câble vertical
Non
matériau
aluminium
finition de la surface
autre
modèle
avec cadre fixe
numéro RAL
9004
démontable
Oui
Les Atouts de l'article:
COFFRET 6U 500MM NOIR