Les horaires de passage de commandes sur sonepar.fr pour être livré demain matin évoluent, consultez les informations de votre région.En savoir plus

Hager - Detecteur avertisseur autonome de fumee (DAAF) pile lithium 10 ans

HAGER SAS

Réf. fabricant TG600AL

Réf. Sonepar 05083001051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - optique

  • connexion par câble - Non

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • tension d’alimentation - 3...3 V

  • mode de pose - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3599430010514

Réf. Sonepar

05083001051

Réf. Fournisseur

TG600AL

Réf. Commerciale

Hager

principe de fonctionnement

optique

connexion par câble

Non

connexion par radio (en standard)

Non

tension d’alimentation

3...3 V

mode de pose

autre

température de fonctionnement

-10 °C

socle séparé nécessaire

Non

autonome

Oui

interconnectable par radio (en option)

Non

nombre max. interconnectable

0

alimentation électrique principale

pile/batterie

type de tension d’alimentation

DC

avec affichage de la tension

Non

avec batterie de secours

Non

batterie de secours fournie

sans

volume

85 dB(A)

convient pour montage dans conduit d’aération

Non

longueur

97 mm

largeur

97 mm

hauteur

37 mm

diamètre

97 mm

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

détecteur de fumée

Non

avec éclairage d'orientation

Non

type de bouton de test/pause

combinaison

indice de protection (IP)

IP32

version anti-déflagration

Non

avec label Q

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) pile lithium 10 ans

Les Atouts de l'article:

Détecteur de fumée autonome NF DAAF 10 ans pile inamovible non remplaçable.

Fiche produit

PDF

Notice

PDF

Profil environnemental

PDF