Hager - Moulure d'angle EK40040 H=40mm l=40mm L=2500mm Pure

Hager - Moulure d'angle EK40040 H=40mm l=40mm L=2500mm Pure

HAGER SAS

Réf. fabricant EK4004009016

Réf. Sonepar 05083001739


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 40 mm

  • partie inférieure avec cloison - fixé

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

4012740017398

Réf. Sonepar

05083001739

Réf. Fournisseur

EK4004009016

Réf. Commerciale

Hager

largeur

40 mm

hauteur

40 mm

partie inférieure avec cloison

fixé

matériau

plastique

couleur

blanc

longueur de traverse

40 mm

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

longueur

2500 mm

section transversale utile

800 mm²

nombre de cloisons fixes

1

nombre de cloisons enfichables

0

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

qualité du matériau

PVC

numéro RAL

9016

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP40

Moulure d'angle EK40040 H=40mm l=40mm L=2500mm Pure