Hager - Support appareillage saillie ateha pour ATA12x20-30 Pure

Hager - Support appareillage saillie ateha pour ATA12x20-30 Pure

HAGER SAS

Réf. fabricant ATA123919016

Réf. Sonepar 05083001900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740019002

Réf. Sonepar

05083001900

Réf. Fournisseur

ATA123919016

Réf. Commerciale

Hager

composition

boîtier apparent

nombre d'unités

1

sens de montage

horizontal et vertical

matériau

plastique

couleur

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Oui

nombre de modules (construction modulaire)

1

forme

rectangulaire

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

avec cadre de recouvrement

Oui

montage transversal

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

résistant aux chocs

Oui

indice de protection (IP)

IP40

largeur d'appareil

77 mm

hauteur d'appareil

112 mm

profondeur d'appareil

27 mm

Support appareillage saillie ateha pour ATA12x20-30 Pure