Philips - MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 73.5 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 7750 lm
température de couleur - 2800 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718291120308
Réf. Sonepar
05204112030
Réf. Fournisseur
120308
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
73.5 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
7750 lm
température de couleur
2800 K
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur de la lumière
828
classe d’efficience énergétique
F
tension de lampe
85...101 V
protection contre les UV
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
105 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
matériau de brûleur
céramique
position de brûlage
au choix
diamètre
35 mm
longueur totale
152 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
blanc
modèle
clair
désignation de la lampe
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
74 kWh
durée de vie nominale moyenne
27000 h
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
MASTER CityWhite CDO-TT Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 73.5 W - Classe d’efficacité énergétique: F -
Les Atouts de l'article:
Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure tubulaire claire, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable