Philips - MAZDA Spot LED GU10 4,9-65W 840 36D 460lm 15000h

Réf. fabricant 161658
Réf. Sonepar 05204161658
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.9...4.9 W
Culot - GU10
flux lumineux - 460...460 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3139188161658
Réf. Sonepar
05204161658
Réf. Fournisseur
161658
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
4.9...4.9 W
Culot
GU10
flux lumineux
460...460 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
42...42 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.4
flux lumineux effectif selon IEC 62612
460 lm
efficacité lumineuse de la lampe
93 lm/W
intensité lumineuse
850 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
56 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1183
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
30000
taux de distortion harmonique
1.04
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Les Atouts de l'article:
Créez un éclairage d'accentuation chaud ou froid avec notre gamme de spots LED pour mettre en valeur votre décoration intérieure ou des détails architecturaux