Philips - Ledinaire Hublot gen2 avec detecteur WL060V LED17S-840 PSU MDU II WH

Réf. fabricant 339146
Réf. Sonepar 05204339146
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un montage en applique - Oui
adapté à une suspension - Non
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage en saillie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8710163339146
Réf. Sonepar
05204339146
Réf. Fournisseur
339146
Réf. Commerciale
Philips
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
4
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
protection de la surface du boîtier
non traité
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
95...95 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A+
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A+
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
51000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
30000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
14000 h
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
50
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
88
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
17.55...21.45 W
puissance du système
21.45 W
efficience du luminaire
90 lm/W
flux lumineux utile
1700 lm
couleur de la lumière
blanc
température de couleur
4000...4000 K
valeur de papillotement Pst LM
1
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.85
valeur d'effet stroboscopique SVM
1.6
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
385 mm
hauteur/profondeur
97 mm
longueur
345 mm
diamètre externe
345 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
taux de distortion harmonique
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
21
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non