Les horaires de passage de commandes sur sonepar.fr pour être livré demain matin évoluent, consultez les informations de votre région.En savoir plus

Philips - MAZDA LEDbulb E27 10-75W 827 1055lm 15000h Depolie

SIGNIFY FRANCE

Réf. fabricant 540931

Réf. Sonepar 05204540931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8710163540931

Réf. Sonepar

05204540931

Réf. Fournisseur

540931

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

10...10 W

Culot

E27

flux lumineux

1055...1055 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

90...90 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.54

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1055 lm

efficacité lumineuse de la lampe

105 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

180...180 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

108 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1246

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

30000

taux de distortion harmonique

1.14

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

10 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Lampes LED MAZDA (Classique, Flamme et Lustre) - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F

Les Atouts de l'article:

Avec la gamme MAZDA Flamme et Sphérique, créez l'ambiance qui vous ressemble.

Fiche produit

PDF