Philips - MASTER LEDTube EM ou 230V G13 ROT T8 600mm 8-18W 840 1050lm 75000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 1050...1050 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718696697498

Réf. Sonepar

05204697498

Réf. Fournisseur

697498

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

8...8 W

Culot

G13

flux lumineux

1050...1050 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

28 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal

36...42 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1050 lm

efficacité lumineuse de la lampe

131 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

160...160 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

600 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1

désignation de la lampe

T8

nombre de cycles min.

200000

taux de distortion harmonique

0.17

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

75000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

MASTER LEDtube EM/Mains - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 8 W - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur corrélée

Les Atouts de l'article:

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu’il n’est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.