Les horaires de passage de commandes sur sonepar.fr pour être livré demain matin évoluent, consultez les informations de votre région.En savoir plus

Philips - CorePro LEDtube T8 UN HO 1200mm 18-36W 840 2000lm 50000h

SIGNIFY FRANCE

Réf. fabricant 801680

Réf. Sonepar 05204801680

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 18...18 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2000...2000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718696801680

Réf. Sonepar

05204801680

Réf. Fournisseur

801680

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

18...18 W

Culot

G13

flux lumineux

2000...2000 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

28 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

100...100 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2000 lm

efficacité lumineuse de la lampe

111 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

240...240 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

1213 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1226

désignation de la lampe

T8

nombre de cycles min.

50000

taux de distortion harmonique

0.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

18 kWh

durée de vie nominale moyenne

50000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

CorePro LED tube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K

Les Atouts de l'article:

Le nouveau Philips CorePro LEDtube Universal T8 apporte la simplicité à votre projet d'éclairage. Vous n'avez plus besoin de faire attention à la technologie du conducteur. Grâce à une conception unique, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 s'intègre directement dans les luminaires fonctionnant soit sur des ballasts électromagnétiques, soit sur des ballasts électroniques HF, soit sur une connexion secteur. Il est très simple à utiliser et vous n'avez pas besoin de transporter des produits en double ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 est l'alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour économiser de l'énergie et réduire les investissements.

Fiche produit

PDF

Notice

PDF

Vidéo

Vidéo