Tradeforce - Tournevis PZ3 8x150mm isole 1000V slim design. Manche bi-matiere ergonomique.

Tradeforce - Tournevis PZ3 8x150mm isole 1000V slim design. Manche bi-matiere ergonomique.

MDD SONEPAR

Réf. fabricant 0001440006

Réf. Sonepar 07914840051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • taille - 3

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 150 mm

  • longueur totale - 268 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268400514

Réf. Sonepar

07914840051

Réf. Fournisseur

0001440006

Réf. Commerciale

Tradeforce

système à vis

Pozidriv PZ

taille

3

modèle

droit

longueur de lame

150 mm

longueur totale

268 mm

diamètre de lame

8 mm

finition de précision

Non

isolé

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

matériau de la poignée

plastique

finition de la poignée

2 composant

finition de l'arbre

rond

entraînement carré/hexagonal

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame

Non

finition avec peu d'étincelles

Non

antimagnétique

Oui

dispositif de serrage

Non

avec protection anti-roulis

Non

capuchon rotatif

Non

avec capuchon frappant

Non

matériau de la lame

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame

autre

lame continue

Non

poids

160 g

Tournevis PZ3 8x150mm isolé 1000V slim design. Manche bi-matière ergonomique. Acier S2 professionnel. Embouts galvanisés noir mat. Extrémité arrière-couleur pour reconnaitre rapidement l'empreinte. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Fiche produit

PDF