Tradeforce - Tournevis plat 6,5x150mm isole 1000V slim design. Manche bi-matiere ergonomique.

Réf. fabricant 0001580005
Réf. Sonepar 07914840058
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 1.2 mm
épaisseur de lame - 6.5 mm
longueur totale - 265 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268400583
Réf. Sonepar
07914840058
Réf. Fournisseur
0001580005
Réf. Commerciale
Tradeforce
largeur de lame
1.2 mm
épaisseur de lame
6.5 mm
longueur totale
265 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur de lame
150 mm
diamètre de lame
6.5 mm
taille
5
finition de précision
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
matériau de la poignée
plastique
finition de la poignée
2 composant
entraînement carré/hexagonal
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Oui
dispositif de serrage
Non
lame incurvée
Non
finition de l'arbre
rond
avec protection anti-roulis
Non
capuchon rotatif
Non
avec capuchon frappant
Non
matériau de la lame
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame
autre
lame continue
Non
poids
110 g
Tournevis plat 6,5x150mm isolé 1000V slim design. Manche bi-matière ergonomique. Acier S2 professionnel. Embouts galvanisés noir mat. Extrémité arrière-couleur pour reconnaitre rapidement l'empreinte. Garantie à vie hors pièces d'usures.