Tradeforce - Pince coupante diagonale isolee 1000V Longueur 160mm. Manche bi-matiere.

Réf. fabricant 0001650002
Réf. Sonepar 07914840059
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 160 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268400590
Réf. Sonepar
07914840059
Réf. Fournisseur
0001650002
Réf. Commerciale
Tradeforce
forme
standard
longueur
160 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
revêtement de la poignée
poignée en plastique
longueur de lame
22 mm
largeur de tête
28 mm
hauteur de tête
12 mm
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
traitement de la surface
autre
Pince coupante diagonale isolée 1000V Longueur 160mm. Manche bi-matière. Chrome Vanadium. Garantie à vie hors pièces d'usures.