Tradeforce - 100 colliers industriels de cablage , 300 x 4,8 mm, noir, int-ext,

MDD SONEPAR
Réf. fabricant 0000460034
Référence Sonepar 07914840119
Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm
  • longueur de bande - 300 mm
  • épaisseur de bande - 1.25 mm
  • diamètre max. du faisceau - 81 mm
  • diamètre min. du faisceau - 3.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité