Tradeforce - Base adhesive incolore 28x28mm pour colliers de cablage largeur maximum 5,2mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28 mm
largeur - 28 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.2 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268403447
Réf. Sonepar
07914840344
Réf. Fournisseur
0004490003
Réf. Commerciale
Tradeforce
longueur
28 mm
largeur
28 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
5.2 mm
type de fixation
auto-adhésif
couleur
blanc
hauteur
6.5 mm
diamètre trou de fixation
5.7 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-30...85 °C
Les bases adhésives incolores de 28 x 28 mm permettent de maintenir et sécuriser les fils et cables. Vendues par sachet de 100pcs, elles sont compatibles avec tous les colliers standards de 5,2mm ou moins.
Les Atouts de la gamme:
Avantages :
- 2 possibilités d'installation : adhésif ou à visser
- auto-extinguible
- Températures d'utilisation : -30 à 85°C (résistance limitée à 85°C)
- Grande résistance aux agents chimiques, aux huiles et aux graisses
Les bases adhésives Tradeforce existent en deux couleurs (noir, incolore) et tailles (20x20 mm, 28x28 mm). Elles sont compatibles avec les colliers Tradeforce et standards d'une largeur inférieure ou égale à 4,6mm et 5,2mm.