ABB - Ce4K1-10R-11 Bouton Arrêt Urgence 40mm à clé 1NO+1NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - autre
indice de protection (IP) - IP67
mode de pose - montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
diamètre du bouchon - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7320500556740
Réf. Sonepar
00026000893
Réf. Fournisseur
840265
Réf. Commerciale
ABB
type de déverrouillage
autre
indice de protection (IP)
IP67
mode de pose
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
diamètre du bouchon
40 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
diamètre de trou
22 mm
avec éclairage
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
Ce4K1-10R-11 Bouton Arrêt Urgence 40mm à clé 1NO+1NF
Les Atouts de l'article:
Arrêt d'urgence compact - Déverrouillage à clé - Champignon 40mm - Rouge - Non lumineux - Plastique noir - 1NO + 1NF
Les Atouts de la gamme:
Un dispositif d’arrêt d'urgence permet d’arrêter la machine en cas de dysfonctionnement ou de mise en danger d’une personne.