AGI Robur - 1232VISO POLYDIAM ISO 12-32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de niveaux de perçage - 5
unité de mesure - ISO
diamètre d'alésage max. - 32.5 mm
finition en métal dur - Oui
avec brise-arêtes - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192250052
Réf. Sonepar
00079225005
Réf. Fournisseur
225005
Réf. Commerciale
AGI Robur
nombre de niveaux de perçage
5
unité de mesure
ISO
diamètre d'alésage max.
32.5 mm
finition en métal dur
Oui
avec brise-arêtes
Oui
diamètre d'alésage min.
12.7 mm
épaisseur max. de plaque
3.5 mm
pointe de centrage interchangeable
Non
1232VISO POLYDIAM ISO 12-32