AGI Robur - 43MV POLYDIAM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de niveaux de perçage - 14
unité de mesure - mm
diamètre d'alésage max. - 30 mm
diamètre d'alésage min. - 4 mm
épaisseur max. de plaque - 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192250014
Réf. Sonepar
00079225001
Réf. Fournisseur
225001
Réf. Commerciale
AGI Robur
nombre de niveaux de perçage
14
unité de mesure
mm
diamètre d'alésage max.
30 mm
diamètre d'alésage min.
4 mm
épaisseur max. de plaque
4 mm
43MV POLYDIAM