AGI Robur - EVO100 P ET M SEULS DIA 100.5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
matériau à traiter - acier
modèle - matrice et poinçon
diamètre de trou - 100.5 mm
type d'actionnement hydraulique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190114134
Réf. Sonepar
00079011413
Réf. Fournisseur
011413
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou
rond
matériau à traiter
acier
modèle
matrice et poinçon
diamètre de trou
100.5 mm
type d'actionnement hydraulique
Oui
EVO100 P ET M SEULS DIA 100.5