AGI Robur - EVO254 EP DIA 25.4 - ISO 25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 25
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
type d'actionnement hydraulique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190110990
Réf. Sonepar
00079011099
Réf. Fournisseur
011099
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou
rond
diamètre de trou
ISO 25
matériau à traiter
acier
modèle
complet (avec boulon de traction)
type d'actionnement hydraulique
Oui
type d'actionnement mécanique
Oui
EVO254 EP DIA 25.4 - ISO 25