AGI Robur - EVO40 EP DIA 40.5 - ISO 40

AGI ROBUR

Réf. fabricant 011223

Réf. Sonepar 00079011223


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 40

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508190112239

Réf. Sonepar

00079011223

Réf. Fournisseur

011223

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou

rond

diamètre de trou

ISO 40

matériau à traiter

acier

modèle

complet (avec boulon de traction)

type d'actionnement hydraulique

Oui

type d'actionnement mécanique

Oui

EVO40 EP DIA 40.5 - ISO 40