AGI Robur - EVOP16 EP DIA 16.2 ISO16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 16
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
type d'actionnement hydraulique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190160070
Réf. Sonepar
00079016007
Réf. Fournisseur
016007
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou
rond
diamètre de trou
ISO 16
matériau à traiter
acier
modèle
complet (avec boulon de traction)
type d'actionnement hydraulique
Oui
type d'actionnement mécanique
Oui
EVOP16 EP DIA 16.2 ISO16