AGI Robur - EVOP20 EP DIA 20.4 PE13-ISO20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 20
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
type d'actionnement hydraulique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190160193
Réf. Sonepar
00079016019
Réf. Fournisseur
016019
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou
rond
diamètre de trou
ISO 20
matériau à traiter
acier
modèle
complet (avec boulon de traction)
type d'actionnement hydraulique
Oui
type d'actionnement mécanique
Oui
EVOP20 EP DIA 20.4 PE13-ISO20