AGI Robur - EVOP22 EP DIA 22.5 PE16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - PG16
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou - 22.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190160254
Réf. Sonepar
00079016025
Réf. Fournisseur
016025
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou
rond
diamètre de trou
PG16
matériau à traiter
acier
modèle
complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou
22.5 mm
hauteur de trou
3 mm
type d'actionnement hydraulique
Oui
type d'actionnement mécanique
Oui
trous de clivage
Oui
EVOP22 EP DIA 22.5 PE16