AGI Robur - EVOP30 EP DIA 30.5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou - 30.5 mm
type d'actionnement hydraulique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190160490
Réf. Sonepar
00079016049
Réf. Fournisseur
016049
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou
rond
matériau à traiter
acier
modèle
complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou
30.5 mm
type d'actionnement hydraulique
Oui
type d'actionnement mécanique
Oui
trous de clivage
Non
EVOP30 EP DIA 30.5