AGI Robur - EVOPISO5 JEU P et M ISO16-40

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tailles ISO des emporte-pièces - 16...40

  • nombre de perforateurs de tôle - 5

  • matériau à traiter - acier

  • nombre de boulons de traction - 0

  • avec coffret/étui - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508190161152

Réf. Sonepar

00079016115

Réf. Fournisseur

016115

Réf. Commerciale

AGI Robur

tailles ISO des emporte-pièces

16...40

nombre de perforateurs de tôle

5

matériau à traiter

acier

nombre de boulons de traction

0

avec coffret/étui

Oui

EVOPISO5 JEU P et M ISO16-40