AGI Robur - EVOPPE9CC CLE ET 9 EP PE9-48
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tailles de trou PG - 9...48
nombre de perforateurs de tôle - 9
matériau à traiter - acier
nombre de boulons de traction - 2
avec coffret/étui - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190161374
Réf. Sonepar
00079016137
Réf. Fournisseur
016137
Réf. Commerciale
AGI Robur
tailles de trou PG
9...48
nombre de perforateurs de tôle
9
matériau à traiter
acier
nombre de boulons de traction
2
avec coffret/étui
Oui
EVOPPE9CC CLE ET 9 EP PE9-48
NoticePDF