AGI Robur - P80K COF.PISTOLET A COLLE 80W

AGI ROBUR

Réf. fabricant 226031

Réf. Sonepar 00079226031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 80 W

  • puissance max. de collage - 5.83 g/min

  • diamètre de stick max. - 12 mm

  • poids de la machine - 1.09 kg

  • tension - 220 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192260310

Réf. Sonepar

00079226031

Réf. Fournisseur

226031

Réf. Commerciale

AGI Robur

consommation nominale

80 W

puissance max. de collage

5.83 g/min

diamètre de stick max.

12 mm

poids de la machine

1.09 kg

tension

220 V

longueur de stick max.

200 mm

P80K COF.PISTOLET A COLLE 80W