Aldes - Conduit flexible souple L 10m Algaine alu insonorise M0-M1 diametre 200

ALDES AERAULIQUE

Réf. fabricant 11091935

Réf. Sonepar 00046091935


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - aluminium

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • longueur - 1000 mm

  • épaisseur d'isolation - 25 mm

  • mur intérieur perforé - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280919353

Réf. Sonepar

00046091935

Réf. Fournisseur

11091935

Réf. Commerciale

Aldes

matériau du conduit

aluminium

diamètre nominal du conduit

200 mm

longueur

1000 mm

épaisseur d'isolation

25 mm

mur intérieur perforé

Oui

Conduit flexible souple longueur 10m Algaine alu insonorisé M0-M1 diamètre 200 - Algaine alu perforée avec isolant phonique en laine de verre 25mm enveloppée d'alu armée - Raccordement finale du piquage à la bouche avec isolation phonique

Les Atouts de l'article:

Application : > Raccordement terminal du piquage à la bouche avec isolation phonique sur tous réseaux tertiaires> Température d'utilisation : -30°C à +250°CDescription :> Gaine intérieure en algaine alu perforée ; isolant phonique en laine de verre 25 mm ; enveloppe alu armée en extérieur diamètre 200 mm> Conditionnement : 10 m compactés en 1,2 m> Rayon de cintrage : 0,6 D + 25 mm> Gaine intérieure classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002