Aldes - Extracteur ponctuel DESIGN D 125 mm (I), marche et arret par interrupteur

ALDES AERAULIQUE

Réf. fabricant 11022304

Réf. Sonepar 00046022304


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance absorbée - 9300 W

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 176 mm

  • largeur - 176 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280223047

Réf. Sonepar

00046022304

Réf. Fournisseur

11022304

Réf. Commerciale

Aldes

puissance absorbée

9300 W

indice de protection (IP)

IPX4

hauteur

176 mm

largeur

176 mm

couleur

blanc

volume d'air non chargé

115 m³/h

tension de raccordement

230 V

raccordement électrique

câble

minuterie

sans

hygrostat

sans

avec soupape de non-retour

Oui

diamètre d'encastrement

125 mm

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 125 mm avec arrêt manuel instantané. Applicable en cuisine ou grande salle de bain.

Les Atouts de l'article:

> Application : - Ventilation ponctuelle d'une pièce,- Extraction forcée et intermittente.> Description :- Matière : grille de façade et corps en ABS,- Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour, amovible à l'arrère de l'extracteur,- Fonctionnement manuel,- Conditionnement sous blister.