Aldes - Kit grille plastique fixe ColorLINE® 45-135 m³/h D 125 - blanc

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 180 mm

  • longueur avant - 180 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 60 m³/h

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280221579

Réf. Sonepar

00046022157

Réf. Fournisseur

11022157

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant

180 mm

longueur avant

180 mm

couleur

blanc

capacité

60 m³/h

matériau

plastique

forme

carré

diamètre nominal du canal de raccordement

125 mm

profondeur d'encastrement

135 mm

régulation automatique

Non

modèle d'air sortant limité

Non

Kit grille de ventilation plastique fixe ColorLINE®- débit de 45 à 135 m³/h - blanc flocon - diamètre de 125 mm

Les Atouts de l'article:

Application :> Avec 15 coloris aux choix et 1 plaque personnalisable, la grille de ventilation universelle ColorLINE® s'installe à la place de vos grilles existantes.Description :> Grille de ventilation ColorLINE® fixe,> Kit ColorLINE® D 125 mm: Plaque design avec le support de plaque en D 125 mm,> Coloris :Blanc Flocon,> Dimensions: 180x180 mm,> S'adapte à toutes les manchettes du marché,> Installation mur ou plafond> Fonctionne en extraction et insufflation*,> Application : realité augmentée Aldes ColorLINE®: permet de prévisualiser l'intégration d'une grille ColorLINE® dans votre décoration intérieure,> Entretien facile(*) Avec module de régulation MR Aldes.