Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickele M20 ATEX - IECEx

Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickele M20 ATEX - IECEx

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble - 6.5...14 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139002096

Réf. Sonepar

00086900350

Réf. Fournisseur

20A2F5

Réf. Commerciale

Atx

pour diamètre de câble

6.5...14 mm

type de filetage

métrique

taille de filetages métrique/PG

20

matériau

métal

indice de protection (IP)

IP68

sans halogène

Oui

inclinaison du filetage

1.5 mm

longueur de filetage

15 mm

dimension du profil

27 mm

dimension angulaire hexagonale

29.7 mm

qualité du matériau

laiton

traitement de la surface

nickelé

renforcé en fibre de verre

Non

résistant aux chocs

Oui

protection contre les courbures

Oui

avec contre-écrou

Non

fixation sans contre-écrou

Non

modèle

droit

joint multi-passages

Non

raccord à écrou de câble plat

Non

serre cable

Non

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible

Non

température d'utilisation

-60...130 °C

version anti-déflagration

Oui

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

20, 21, 22

pour câble blindé

Non

finition CEM

Non

blindé

Non

A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé M20 ATEX - IECEx Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.