Cables Generiques courant fort - RVFV 3G4 COUPE

Cables Generiques courant fort - RVFV 3G4 COUPE

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 600 V

Minimum d'achat

  • 5 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05594040700

Réf. Fournisseur

040700

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur

4 mm²

nombre de conducteurs

3

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

PVC

Tension nominale U0

600 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

température max. admissible du conducteur

70 °C

armature/ferraillage

armature

couleur de gaine

noir

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...60 °C

tension nominale U

1200 V

RVFV 3G4 COUPE

Les atouts de l'article:

Câble rigide armé de 2 feuillards acier pour des liaisons enterrées sans protection mécanique complémentaire ou sur tablettes ou chemins de câble lorsqu'une protection mécanique est nécessaire (risque d'explosions).