Castel - Centrale IP pour 6 lecteurs - alimentation PoE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 6
nombre de sorties analogiques - 6
entrée, courant - Oui
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701221807849
Réf. Sonepar
01082000542
Réf. Fournisseur
160.0600
Réf. Commerciale
Castel
nombre d’entrées analogiques
6
nombre de sorties analogiques
6
entrée, courant
Oui
entrée, tension
Oui
entrée, résistance
Oui
entrées analogiques configurables
Oui
sorties analogiques configurables
Oui
entrée, thermomètre à résistance
Non
entrée, thermo-élément
Non
signal d'entrée configurable
Oui
sortie, courant
Oui
sortie, tension
Oui
signal de sortie configurable
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
largeur
210 mm
hauteur
145 mm
profondeur
65 mm
GLAD-APPEL-URGENCE_240.0300.png
Les Atouts de l'article:
602-0018b (MP CASI).pdf