Castel - UTL deportee sur IP pour les modules VDIP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CC - 15...30 V
type de tension d'entrée - DC
avec alimentation intégrée - Non
courant d'entrée max. CC - 0.24 A
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701221801045
Réf. Sonepar
01082000025
Réf. Fournisseur
130.0000
Réf. Commerciale
Castel
tension d'entrée CC
15...30 V
type de tension d'entrée
DC
avec alimentation intégrée
Non
courant d'entrée max. CC
0.24 A
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
2
nombre d'interfaces matérielles USB
1
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
indice de protection (IP)
IP40
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort/vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
largeur
210 mm
hauteur
145 mm
profondeur
65 mm
Périphérique de VD UC pour un lecteur, deux entrées et une sortie
Les Atouts de la gamme:
15709190