Catu - affiche alu acces reserve

Catu - affiche alu acces reserve

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • mode de pose - indépendant

  • largeur - 60 mm

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3597560009835

Réf. Sonepar

00081000595

Réf. Fournisseur

AM9122

Réf. Commerciale

Catu

matériau

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information

Non

avec texte d'avertissement/d'information

Oui

mode de pose

indépendant

largeur

60 mm

hauteur

200 mm

avec matériau de fixation

Non

Affiche informative d'avertissement : ACCÈS RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AU PERSONNEL AUTORISÉ. Aluminium. Dimensions : Hauteur 60mm- Largeur 200 mm. Fixation par 2 trous Ø 4,5 mm, entraxe 180 mm. Vernis anti-UV.