Catu - borne de distribution gel d'accueil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme basique - rond
matériau du support/couvercle - acier inoxydable
montage - autre
couleur du support - blanc
sans contact - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560079876
Réf. Sonepar
00081007987
Réf. Fournisseur
CW-11951
Réf. Commerciale
Catu
forme basique
rond
matériau du support/couvercle
acier inoxydable
montage
autre
couleur du support
blanc
sans contact
Oui
Borne de distribution de gel hydroalcoolique sans contact manuel. Système à pédale. Compatible avec flacons standards à bec poussoir allongé. Réglage intérieur en hauteur. Matière inox. Dim. 1 x 0,285 x 0,3 m. Livré monté. Gel non fourni