Catu - etiquette autocollante haute tension

Catu - etiquette autocollante haute tension

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - PVC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560011159

Réf. Sonepar

00081912240

Réf. Fournisseur

AT7001

Réf. Commerciale

Catu

matériau

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information

Oui

avec texte d'avertissement/d'information

Oui

couleur

jaune

qualité du matériau

PVC

largeur

150 mm

hauteur

50 mm

Signalisation autocollante. PVC brillant, résistant aux UV et à l'humidité. 150 x 50 mm. Marquage texte : HAUTE TENSION.PictogrammeDANGER ELECTRIQUE.