
Catu - etiquette danger electrique 25mm

Réf. fabricant AT49025
Réf. Sonepar 00081015005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - jaune
qualité du matériau - PVC
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3597560010787
Réf. Sonepar
00081015005
Réf. Fournisseur
AT49025
Réf. Commerciale
Catu
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Non
couleur
jaune
qualité du matériau
PVC
largeur
25 mm
hauteur
22 mm
avec matériau de fixation
Oui
photoluminescent
Oui
Etiquette adhésive pr présence de risque électrique. Pictogramme conforme ISO 7010. Matière : PVC brillant, résistant aux U.V., à l’humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 50 unités. Dimensions : triangle de 25 mm de coté